二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の トロリー・吊り金具
プレントロリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097049
品番
HPT 5t
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
定格荷重(t)
5
仕様
I系銅の幅:125/150/175、カラーの数量:0/2/4
寸法(mm)
標準I形銅寸法:300×150×11.5
質量(kg)
52
寸法H(mm)
186
揚程(m)
3
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
163/150.5/138
寸法E(mm)
127/152/177
寸法B(mm)
276
寸法C(mm)
113/125.5/138
最小距離(mm)
179
寸法I(mm)
387.5
寸法J(mm)
66
寸法G(mm)
361
寸法K(mm)
200
注意
※電気チェーンブロックとの連結は出来ません。