二葉製作所
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格荷重(t)
1/4
1/4
1/2
1
1.5
2
3
5
揚程(m)
2.5
2.5
3
質量(kg)
9
9
9.5
10.5
15
17
24
38
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097058
品番
AH 1/4t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1/4
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
260
質量(kg)
9
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
168
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
61
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
84
寸法K(mm)
12
手巻力量(N)
177