※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16【ワケあり】 サンピーキャップ 細田電器産業 43097059 16【ワケあり】 サンピーキャップ 細田電器産業 43097059

サンピーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合厚鋼用 注文コード43097059 品番16【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7902,990
この商品は適合・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合厚鋼用 寸法A(mm)24.4 寸法B1(mm)13.9 寸法B2(mm)15.5 寸法H1(mm)19.7 寸法H2(mm)23.3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 アズワン品番64-3204-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32905056
2015-02-06
用途:
金属パイプ内の配線の保護、パイプエンドにはめ込む。

現在 27Aパイプの切り口エンド処理に使用しています。(線材保護の為) シーム管シームレス
管を問わずに、ぴったりと装着するので、(しかも接着剤等が不要)便利に使用しています。
施行後の製品を使用後、当キャップが外れるような事故もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32905047
2015-05-25
用途:
配管工事

普段からよく使っています。
値段がもう少し安くなるといいですね。

対象商品:
32905065
2013-02-08
用途:
配管
株式会社国興 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする