二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097067
品番
AH 1/2t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1/2
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
285
質量(kg)
9.5
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
168
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
61
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
84
寸法K(mm)
12
手巻力量(N)
225