二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097076
品番
AH 1t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
325
質量(kg)
10.5
寸法H(mm)
28
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
168
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
61
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
84
寸法K(mm)
15
手巻力量(N)
284