二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097085
品番
AH 1.5t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1.5
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
360
質量(kg)
15
寸法H(mm)
36
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
94
寸法E(mm)
184
寸法B(mm)
163
寸法C(mm)
69
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
48
寸法G(mm)
92
寸法K(mm)
22
手巻力量(N)
275