二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097094
品番
AH 2t 3m
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
2
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
385
質量(kg)
17
寸法H(mm)
36
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
94
寸法E(mm)
184
寸法B(mm)
163
寸法C(mm)
69
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
48
寸法G(mm)
92
寸法K(mm)
22
手巻力量(N)
353