二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097103
品番
AH 3Wt 3m
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
3
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
500
質量(kg)
24
寸法H(mm)
45
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
94
寸法E(mm)
250
寸法B(mm)
163
寸法C(mm)
69
寸法I(mm)
37
寸法J(mm)
52
寸法G(mm)
165
寸法K(mm)
26
手巻力量(N)
294