二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097119
品番
AH 5t 3m
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
5
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
600
質量(kg)
38
寸法H(mm)
57
寸法F(mm)
77
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
267
寸法B(mm)
183
寸法C(mm)
83
寸法I(mm)
47
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
190
寸法K(mm)
36
手巻力量(N)
392