二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
ギヤードトロリブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097173
品番
HDH 3Wt 3m
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
定格荷重(t)
3
揚程(m)
3
質量(kg)
60
仕様
I系銅の幅:100/125/150、カラーの数量:0/2/4
寸法H(mm)
160
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
127
寸法B(mm)
297
寸法C(mm)
182
最小距離(mm)
490
寸法G(mm)
309