二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
プレントロリブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097207
品番
HNH 1/2t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
定格荷重(t)
1/2
揚程(m)
2.5
質量(kg)
16
仕様
I系銅の幅:75/100/125、カラーの数量:0/2/4
寸法H(mm)
84
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
118
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
186
寸法C(mm)
68
最小距離(mm)
290
寸法G(mm)
160