二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 手動チェーンブロック
二葉製作所の 手動チェーンブロック本体
プレントロリブロック
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
2
注文コード
43097234
品番
HNH 2t 3m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
定格荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
定格荷重(t)
2
揚程(m)
3
質量(kg)
35
仕様
I系銅の幅:100/125/150、カラーの数量:0/2/4
寸法H(mm)
138
寸法F(mm)
98
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
102
寸法B(mm)
234
寸法C(mm)
92
最小距離(mm)
390
寸法G(mm)
309