二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の レバーホイスト
二葉製作所の レバーホイスト本体
チェーンレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097277
品番
CV3 1t
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
定格荷重(t)
1
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
298
手引力(kg)
29
ロードチェーン線径(mm)
5.6
掛数
1
等級
V
質量(kg)
6.4
仕様
ロードチェーン線径×掛数:298
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
25
揚程(m)
1.5
寸法F(mm)
41
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
126
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
53
寸法I(mm)
36
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
85
寸法K(mm)
20
手巻力量(N)
280