二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の レバーホイスト
二葉製作所の レバーホイスト本体
チェーンレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097295
品番
CV3 3t
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
定格荷重(t)
3
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
420
手引力(kg)
38
ロードチェーン線径(mm)
9.0
掛数
1
等級
V
質量(kg)
15.5
仕様
ロードチェーン線径×掛数:420
寸法L(mm)
405
寸法H(mm)
39
揚程(m)
1.5
寸法F(mm)
59
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
189
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
82
寸法I(mm)
52
寸法J(mm)
26
寸法G(mm)
130
寸法K(mm)
37
手巻力量(N)
370