二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の レバーホイスト
二葉製作所の レバーホイスト本体
チェーンレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097304
品番
CV3 6t
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
定格荷重(t)
6
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
570
手引力(kg)
39
ロードチェーン線径(mm)
9.0
掛数
2
等級
V
質量(kg)
27.5
仕様
ロードチェーン線径×掛数:570
寸法L(mm)
405
寸法H(mm)
51
揚程(m)
1.5
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
247
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
82
寸法I(mm)
68
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
175
寸法K(mm)
47
手巻力量(N)
380