二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 電気チェーンブロック
二葉製作所の 電気チェーンブロック本体
単相チェーンブロック(単相100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097365
品番
SCW 2速 120kg 6m
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
定格荷重(t)
0.12
揚程(m)
6
電源(V)
単相AC100(50/60Hz)
チェーン径(Φmm)
5
型式
SCW
質量(kg)
11.5
定格電流(A)
5
巻上げ速度(m/min)
低速:0.5、高速:6.5
モーター出力(W)
巻上:180
モーター定格時間
15分