二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の 電気チェーンブロック
二葉製作所の 電気チェーンブロック本体
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097383
品番
SCP 1速 200kg 6m
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
定格荷重(t)
0.2
揚程(m)
6
電源(V)
単相AC100(50/60Hz)
チェーン径(Φmm)
5
型式
SCP
質量(kg)
13.5
定格電流(A)
4.5
巻上げ速度(m/min)
3(200kg)、5〜3(0〜200kg)
モーター出力(W)
巻上:180
モーター定格時間
15分