SC 1/2t 3m 2点押ボタン式 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097566 SC 1/2t 3m 2点押ボタン式 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097566

懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43097566 品番 SC 1/2t 3m 2点押ボタン式
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
定格荷重(t)1/2 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0867/0.08 質量(kg)42 寸法H(mm)240 寸法A(mm)560 寸法F(mm)153 モーター出力(kW)0.6 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 寸法P(mm)19(上フック寸法:24) 寸法O(mm)18(上フック寸法:23) 寸法I(mm)695 寸法J(mm)32(上フック寸法:40) 寸法G(mm)148 掛数(本)1 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 試験荷重(t)0.625 短時間定格(min)15
注意
※電源ケーブルは5m付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする