曜日別特売
SC 1t 3m 2点押ボタン式 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097575

 

SC 1t 3m 2点押ボタン式 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097575
SC 1t 3m 2点押ボタン式 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097575

懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
定格荷重(t)1
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0333/0.04
内容量1台注文コード43097575品番SC 1t 3m 2点押ボタン式
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
定格荷重(t)1揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0333/0.04質量(kg)47寸法H(mm)275寸法A(mm)665寸法F(mm)118モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法P(mm)24寸法O(mm)23寸法I(mm)725寸法J(mm)40寸法G(mm)183掛数(本)2ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)1.25短時間定格(min)15
注意
※電源ケーブルは5m付いています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする