SCG 300kg 3m 2点押ボタン式 ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097618 SCG 300kg 3m 2点押ボタン式 ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所 43097618

ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43097618 品番 SCG 300kg 3m 2点押ボタン式
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)0.3 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0867/0.1033 仕様I形鋼:125×75×5.5mm 質量(kg)54 寸法L(mm)328 寸法H(mm)240 寸法A(mm)575 寸法F(mm)153 モーター出力(kW)0.6 寸法D(mm)202 寸法E(mm)301 寸法B(mm)368 寸法C(mm)166 寸法P(mm)19 寸法M(mm)121 寸法N(mm)207 寸法O(mm)18 寸法I(mm)700 寸法J(mm)32 寸法G(mm)148 寸法K(mm)191 掛数(本)1 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 試験荷重(t)0.375 短時間定格(min)15 カーブ半径(mm)最小950
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。SCGのロードチェーン欄はハンドチェーンを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする