定格荷重(t)0.3揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0867/0.1033仕様I形鋼:150×75×5.5mm質量(kg)81寸法L(mm)475寸法H(mm)240寸法A(mm)580寸法F(mm)153モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法P(mm)19寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法O(mm)18寸法I(mm)710寸法J(mm)32寸法G(mm)148寸法K(mm)260掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)0.375横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15