定格荷重(t)1揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.02/0.0233、高速:0.0867/0.105質量(kg)70寸法H(mm)230寸法A(mm)565寸法F(mm)128モーター出力(kW)低速:0.3、高速:1.2寸法D(mm)292寸法E(mm)268寸法B(mm)587寸法C(mm)295寸法P(mm)24寸法O(mm)23寸法I(mm)680寸法J(mm)40寸法G(mm)140掛数(本)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21試験荷重(t)1.25短時間定格(min)低速:10、高速:30