曜日別特売
FH-TS 1.5t 3m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097846

 

FH-TS 1.5t 3m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097846
FH-TS 1.5t 3m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097846

懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)1.5
揚程(m)3
内容量1台注文コード43097846品番FH-TS 1.5t 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥545,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。

定格荷重(t)1.5揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0317/0.0383、高速:0.142/0.17質量(kg)152寸法H(mm)250寸法A(mm)750寸法F(mm)158モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)30(上フック寸法:36)寸法O(mm)28(上フック寸法:33)寸法I(mm)860寸法J(mm)48(上フック寸法:58)寸法G(mm)188掛数(本)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)1.875短時間定格(min)低速:10、高速:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする