FH-TS 2t 4m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097855 FH-TS 2t 4m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097855

懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43097855 品番 FH-TS 2t 4m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥561,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。

定格荷重(t)2 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0267/0.0284、高速:0.11/0.122 質量(kg)154 寸法H(mm)250 寸法A(mm)750 寸法F(mm)158 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)30(上フック寸法:36) 寸法O(mm)28(上フック寸法:33) 寸法I(mm)860 寸法J(mm)48(上フック寸法:58) 寸法G(mm)188 掛数(本)1 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30 試験荷重(t)2.5 短時間定格(min)低速:10、高速:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする