曜日別特売
FH-TS 2.8t 4m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097873

 

FH-TS 2.8t 4m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097873
FH-TS 2.8t 4m 2点押ボタン 懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43097873

懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43097873品番FH-TS 2.8t 4m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥605,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。

定格荷重(t)2.8揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.015/0.0184、高速:0.0717/0.085質量(kg)183寸法H(mm)410寸法A(mm)925寸法F(mm)93モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法O(mm)44寸法I(mm)990寸法J(mm)58寸法G(mm)253掛数(本)2ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5短時間定格(min)低速:10、高速:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。2本掛け。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする