定格荷重(t)0.5揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.025/0.03、高速:0.1117/0.1367仕様I形鋼:125×75×5.5mm質量(kg)75寸法L(mm)191寸法H(mm)230寸法A(mm)560寸法F(mm)128モーター出力(kW)低速:0.3、高速:1.2寸法D(mm)292寸法E(mm)268寸法B(mm)587寸法C(mm)295寸法P(mm)19寸法M(mm)121寸法N(mm)70寸法O(mm)18寸法I(mm)685寸法J(mm)32寸法G(mm)140寸法K(mm)191掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)0.625短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小950