FHG-TS 2.5t 4m 4点押ボタン ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098065 FHG-TS 2.5t 4m 4点押ボタン ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098065

ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43098065 品番 FHG-TS 2.5t 4m 4点押ボタン
参考基準価格(税別)¥673,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。

定格荷重(t)2.5 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.02/0.0234、高速:0.09/0.1084 仕様I形鋼:250×125×7.5mm 質量(kg)196 寸法L(mm)395 寸法H(mm)260 寸法A(mm)775 寸法F(mm)151 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法I(mm)960 寸法J(mm)58 寸法G(mm)195 寸法K(mm)309 掛数(本)1 適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34 試験荷重(t)3.125 短時間定格(min)低速:10、高速:30 カーブ半径(mm)最小1750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする