定格荷重(t)2.8揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.015/0.0184、高速:0.0717/0.085仕様I形鋼:250×125×7.5mm質量(kg)250寸法L(mm)612寸法H(mm)410寸法A(mm)915寸法F(mm)93モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法I(mm)980寸法J(mm)58寸法G(mm)253寸法K(mm)370掛数(本)2適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30