曜日別特売
FHL-TS 5t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098223

 

FHL-TS 5t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098223
FHL-TS 5t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098223

電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43098223品番FHL-TS 5t 4m 6点押ボタン
参考基準価格(税別)¥1,198,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
仕様I形鋼:300×150×11.5mm質量(kg)280寸法L(mm)642寸法H(mm)420揚程(m)4定格荷重(t)5寸法A(mm)995寸法F(mm)86モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)41寸法M(mm)270寸法N(mm)372寸法O(mm)44寸法I(mm)1005寸法J(mm)64寸法G(mm)260寸法K(mm)370掛数(本)2適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.01/0.0117、高速:0.045/0.0534試験荷重(t)6.25横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284短時間定格(min)低速:10、高速:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする