定格荷重(t)2揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.11/0.122質量(kg)115寸法H(mm)250寸法A(mm)750寸法F(mm)158モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)30(上フック寸法:36)寸法O(mm)28(上フック寸法:33)寸法I(mm)860寸法J(mm)48(上フック寸法:58)寸法G(mm)188掛数(本)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)2..5短時間定格(min)30