FHP 1t 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098309 FHP 1t 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098309

プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43098309 品番 FHP 1t 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥347,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)1 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.1/0.12 仕様I形鋼:150×75×5.5mm 質量(kg)70 寸法L(mm)193 寸法H(mm)230 寸法A(mm)575 寸法F(mm)128 モーター出力(kW)1.5 寸法D(mm)267 寸法E(mm)269 寸法B(mm)562 寸法C(mm)295 寸法P(mm)24 寸法M(mm)122 寸法N(mm)71 寸法O(mm)23 寸法I(mm)690 寸法J(mm)40 寸法G(mm)140 寸法K(mm)193 掛数(本)1 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21 試験荷重(t)1.25 短時間定格(min)30 カーブ半径(mm)最小1150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする