定格荷重(t)2揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.11/0.122仕様I形鋼:200×100×7mm質量(kg)140寸法L(mm)394寸法H(mm)150寸法A(mm)730寸法F(mm)158モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)30寸法M(mm)145寸法N(mm)145寸法O(mm)28寸法I(mm)845寸法J(mm)48寸法G(mm)188寸法K(mm)265掛数(本)1適合ビーム幅(mm)100/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)2.5短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1500