定格荷重(t)2.8揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0717/0.085仕様I形鋼:250×125×7.5mm質量(kg)181寸法L(mm)395寸法H(mm)410寸法A(mm)915寸法F(mm)93モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)133寸法O(mm)33寸法I(mm)990寸法J(mm)58寸法G(mm)253寸法K(mm)309掛数(本)2適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750