定格荷重(t)1揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.1/0.12仕様I形鋼:150×75×5.5mm質量(kg)70寸法L(mm)193寸法H(mm)230寸法A(mm)575寸法F(mm)128モーター出力(kW)1.5寸法D(mm)268寸法E(mm)268寸法B(mm)562寸法C(mm)295寸法P(mm)24寸法M(mm)122寸法N(mm)71寸法O(mm)23寸法I(mm)690寸法J(mm)40寸法G(mm)140寸法K(mm)222掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21試験荷重(t)1.25短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1150