定格荷重(t)2.5揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.09/0.1084仕様I形鋼:250×125×7.5mm質量(kg)157寸法L(mm)395寸法H(mm)260寸法A(mm)775寸法F(mm)151モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法I(mm)960寸法J(mm)58寸法G(mm)195寸法K(mm)309掛数(本)1適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34試験荷重(t)3.125短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750