曜日別特売
FHG 2.8t 4m 4点押ボタン ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098485

 

FHG 2.8t 4m 4点押ボタン ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098485
FHG 2.8t 4m 4点押ボタン ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098485

ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)2.8
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0717/0.085
内容量1台注文コード43098485品番FHG 2.8t 4m 4点押ボタン
参考基準価格(税別)¥607,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。

定格荷重(t)2.8揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0717/0.085仕様I形鋼:250×125×7.5mm質量(kg)181寸法L(mm)395寸法H(mm)410寸法A(mm)915寸法F(mm)93モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法I(mm)990寸法J(mm)58寸法G(mm)253寸法K(mm)309掛数(本)2適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。FHGのロードチェーン欄はハンドチェーンを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする