曜日別特売
FHL 2.8t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098607

 

FHL 2.8t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098607
FHL 2.8t 4m 6点押ボタン 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098607

電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)2.8
内容量1台注文コード43098607品番FHL 2.8t 4m 6点押ボタン
参考基準価格(税別)¥802,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。

定格荷重(t)2.8揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358仕様I形鋼:250×125×7.5mm質量(kg)214寸法L(mm)612寸法H(mm)410寸法A(mm)915寸法F(mm)86モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法I(mm)980寸法J(mm)58寸法G(mm)253寸法K(mm)370掛数(本)2適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5短時間定格(min)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする