定格荷重(t)0.15揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142質量(kg)30寸法H(mm)210寸法A(mm)460寸法F(mm)121モーター出力(kW)0.5寸法D(mm)204寸法E(mm)232寸法B(mm)417寸法C(mm)213寸法P(mm)19寸法O(mm)12(上フック寸法:18)寸法I(mm)640寸法J(mm)32寸法G(mm)111掛数(本)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)187.5kg短時間定格(min)30