二葉製作所
電気チェーンブロック(3相200V)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
定格荷重(t)
1
0.15
0.25
1/2
1
2
質量(kg)
56
30
31
53
56
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.1033/0.1233
0.118/0.142
0.0767/0.09
0.1333/0.1583
0.0717/0.085
0.1033/0.1233
0.0517/0.0617
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43098668
品番
MH 1t(H) 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
定格荷重(t)
1
揚程(m)
3
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.1033/0.1233
質量(kg)
56
寸法H(mm)
235
寸法A(mm)
565
寸法F(mm)
153
モーター出力(kW)
1.5
寸法D(mm)
202
寸法E(mm)
202
寸法B(mm)
464
寸法C(mm)
262
寸法P(mm)
24
寸法O(mm)
23
寸法I(mm)
690
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
138
掛数(本)
1
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
7.1×21
試験荷重(t)
1.25
短時間定格(min)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません