MHP 150kg 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098686 MHP 150kg 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098686

プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43098686 品番 MHP 150kg 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)0.15 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142 仕様I形鋼:125×75×5.5mm 質量(kg)34 寸法L(mm)188 寸法H(mm)210 寸法A(mm)460 寸法F(mm)121 モーター出力(kW)0.5 寸法D(mm)204 寸法E(mm)232 寸法B(mm)417 寸法C(mm)213 寸法P(mm)19 寸法M(mm)117 寸法N(mm)71 寸法O(mm)12 寸法I(mm)640 寸法J(mm)32 寸法G(mm)111 寸法K(mm)160 掛数(本)1 適合ビーム幅(mm)75/100/-(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 試験荷重(t)187.5kg 短時間定格(min)30 カーブ半径(mm)最小780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする