曜日別特売
MHG 150kg 3m 2点押ボタン ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098756

 

MHG 150kg 3m 2点押ボタン ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098756
MHG 150kg 3m 2点押ボタン ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098756

ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
定格荷重(t)0.15
質量(kg)42
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142
内容量1台注文コード43098756品番MHG 150kg 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)0.15揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142仕様I形鋼:125×75×5.5mm質量(kg)42寸法L(mm)328寸法H(mm)210寸法A(mm)460寸法F(mm)121モーター出力(kW)0.5寸法D(mm)204寸法E(mm)232寸法B(mm)417寸法C(mm)213寸法P(mm)19寸法M(mm)121寸法N(mm)207寸法O(mm)12寸法I(mm)640寸法J(mm)32寸法G(mm)111寸法K(mm)191掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)187.5kg短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小950
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。MHGのロードチェーン欄はハンドチェーンを含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする