MHP 2t 3m 4点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098887 MHP 2t 3m 4点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098887

プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43098887 品番 MHP 2t 3m 4点押ボタン
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)2 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0517/0.0617 仕様I形鋼:200×100×7mm 質量(kg)85 寸法L(mm)240 寸法H(mm)275 寸法A(mm)725 寸法F(mm)115.5 モーター出力(kW)1.5 寸法D(mm)202 寸法E(mm)291 寸法B(mm)464 寸法C(mm)262 寸法P(mm)30 寸法M(mm)145 寸法N(mm)95 寸法O(mm)28 寸法I(mm)810 寸法J(mm)48 寸法G(mm)175.5 寸法K(mm)265 掛数(本)2 適合ビーム幅(mm)100/125/150(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21 試験荷重(t)2.5 短時間定格(min)30 カーブ半径(mm)最小1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン用制御盤は含む。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする