定格荷重(t)1揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0717/0.085仕様I形鋼:150×75×5.5mm質量(kg)71寸法L(mm)331寸法H(mm)235寸法A(mm)575寸法F(mm)153モーター出力(kW)1.5寸法D(mm)202寸法E(mm)291寸法B(mm)464寸法C(mm)262寸法P(mm)24寸法M(mm)122寸法N(mm)209寸法O(mm)23寸法I(mm)700寸法J(mm)40寸法G(mm)138寸法K(mm)222掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21試験荷重(t)1.25短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1150