定格荷重(t)1/2揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.1333/0.1583仕様I形鋼:150×75×5.5mm質量(kg)95寸法L(mm)566寸法H(mm)235寸法A(mm)565寸法F(mm)153モーター出力(kW)巻上:1.5、横行:0.2寸法D(mm)202寸法E(mm)291寸法B(mm)464寸法C(mm)262寸法P(mm)19寸法M(mm)257寸法N(mm)309寸法O(mm)18寸法I(mm)710寸法J(mm)32寸法G(mm)138寸法K(mm)260掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)0.625横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.317/0.383短時間定格(min)30