MHL 1t(S) 3m 6点押ボタン 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43099079 MHL 1t(S) 3m 6点押ボタン 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43099079

電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43099079 品番 MHL 1t(S) 3m 6点押ボタン
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)1 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0717/0.085 仕様I形鋼:150×75×5.5mm 質量(kg)98 寸法L(mm)566 寸法H(mm)235 寸法A(mm)580 寸法F(mm)153 モーター出力(kW)巻上:1.5、横行:0.2 寸法D(mm)202 寸法E(mm)291 寸法B(mm)464 寸法C(mm)262 寸法P(mm)24 寸法M(mm)257 寸法N(mm)309 寸法O(mm)23 寸法I(mm)710 寸法J(mm)40 寸法G(mm)138 寸法K(mm)260 掛数(本)1 適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4) ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21 試験荷重(t)1.25 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.317/0.383 短時間定格(min)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする