扁平缶10L カラー容器

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43099158 品番 0206BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質のポリエチレン容器です。
両口パッキン付きのカラー容器
食品にも使用できます。

容量(L)10 材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体 用途液体の保存・保管等 ブルー 目盛なし 口内径(Φmm)44×44 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52630324
2024-07-30
用途:
8倍液の農薬調合時
農・林・水産業

ドローンで農薬を散布していますが、農薬調合用の扁平型でカラーの10L容器を探していました。色もライトサンドは落ち着いた色でピッタリです。水平にして計量カップへ注いでいます。広口の型も検討しましたが、こちらの普通サイズの口がコントロールしやすかったです。

対象商品:
52630324
2023-12-17
用途:
早い発送ありがとうございます キャンプ用の灯油筒としてよく使われています
卸売・小売業

早い発送ありがとうございます キャンプ用の灯油筒としてよく使われています

対象商品:
52630324
2020-11-19
用途:
水補給

キャンプでの使用で購入いたしました。
色が好みで自然にも溶け込み、とても
オシャレでかっこいい!

1人が参考にしています
対象商品:
52630324
2022-11-07
用途:
水、お湯の運搬
有限会社 ベルテック 様

パッキンが外れてなくなります。
車内が水浸しになりました。もう少し強固なパッキンに改良してほしい

2022-07-18
用途:
お湯と水の車内運搬。

カラーが気に入って水やお湯の使用で購入し、使用期間半年で中蓋の白いパッキンが外れます。接着剤で補修したけど何度も外れるので自分でコーキングしました。水漏れが不安な方は

対象商品:
43099203
2022-01-28
用途:
キャンプなどでの灯油の持ち運び
自動車・二輪車・自転車関連業

グレーを購入。商品のサイズは良かったが色が画像よりも明るい印象で想像と違っていた。フタは黒だと思っていたら本体同色だった。画像の見間違いだと思うがベージュやダークグリーンはフタが黒、その他カラーのグレー以外はフタが白なのに何故グレーは本体同色なのかはわかりませんが黒の方が良いと思います。個人の感想ですが。

対象商品:
43099219
2021-01-30
用途:
キャンプで使用
製造業

モスグリーンも良い色ですがライトサンドが品切れは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする