バスパワーUSB機器用ACアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43099709 品番USB-ACADP5R
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バスパワーUSB機器用ACアダプター
「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです。添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、メーカー製バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます。

質量(g)ACアダプター:約110、給電プラグ:約30 使用温度範囲(℃)5〜35 電源ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、ACアダプター出力:DC5V 1.5A 対応機種USBバスパワー駆動するUSB機器 外形寸法(cm)給電プラグケーブル長:約20 保証期間2週間 梱包質量(g)約170 アズワン品番64-3792-83 コネクタ仕様インターフェイス:USB3.1Gen1(USB3.0)、パソコン側:Aプラグ、USB機器側:AコネクターDCジャック 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと)
注意
※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
個人使用目的
建設業・工事業

ただの電源アダプターの為に特別な使用目的では無いので特別な感想はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする