ワイヤレスコマンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43100384 品番FC-WR
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。

付属品ポーチ、取扱説明書、保証書 仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1〜1/128 質量(g)約73(電池別) 電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本 チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず) 使用温湿度範囲-10℃〜40℃ / 30%〜90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ / 10%〜90% 動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 周波数(GHz)2.4帯 調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ 調光補正1/3、1/2段ステップ±5段 適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする