付属品ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音
質量(g)約75(電池別)
電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本
チャンネル数15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)
使用温湿度範囲-10℃〜40℃ / 30〜90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)
保存温湿度範囲-20℃〜60℃ / 2010〜90%
動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
外部端子シンクロターミナル(出力)
通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
周波数(GHz)2.4帯
制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)