温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43100569 品番TAS-X80(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。
衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。

その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181 質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94 ストーンブラック 定格100V-1200W(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2 機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時 コーティングシルバーセラミックコート 温度設定3段階(低/中/高) 水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時 スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14) 立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする